Filtpolerstift Skaft-⌀ 3 mm SP0610

Art-nr: 552100 SP0610
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    41,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    34,56  SEK / st.
på begäran
I lager
768 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdhetsgrad medel
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
rekommenderad periferihastighet: 5 m/s - 10 m/s
Produktslag Polerstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552100 SP0610
EAN/GTIN 4045197803870

Benämning

Utförande:

Slitstarka filtpolerstift med medelhård och mycket formstabil filt.

Användningsdata:

För för- och högglanspolering av förslipade ytor med höga krav på exakta geometriska former.

Anmärkning:

Filtpolerstift måste användas i kombination med slip- och polerpasta som nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5−10 m/s.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen