CaraFin Diamant-polerstift ZY1610

Art.-nr.: 551940 ZY1610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Finhedsgrad Glanspolering
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 10 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet periferihastighed 1 m/s - 2 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551940 ZY1610
EAN/GTIN 4062406114589

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstifter i elastisk PU-materiale med diamantkorn på periferifladen. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.

Anvendelse:

Poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer.