CaraFin Diamant polerstift ZY1610

Article no.: 551940 ZY1610
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
166 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad Glanspolering
Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 10 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderad periferihastighet: 1 m/s - 2 m/s
Produktslag Polerstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 551940 ZY1610
EAN / GTIN 4062406114589

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Polerstift av elastiskt polyuretanmaterial på periferiytan belagda med diamantkorn. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med stor flexibilitet och anpassning till konturer.