Slibestift, hårdhed J fin KE1645

Art.-nr.: 551796 KE1645
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    51,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    42,84  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 45 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551796 KE1645
EAN/GTIN 4007220802656
Producentnummer 4007220802656

Betegnelse

Udførelse:

PFERD-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universelt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Slibestift med blandingskorn (AW-CER) i hårdhed J. Blødt bundet kombination af hvid ædelkorund og keramisk, mikrokrystallinsk sinterkorund med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelse AWCO).
fin, kornstørrelse 60.

Anvendelse:

Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.
Anbefalet skærehastighed 30 − 50 m/s.