Slipstift hårdhet J fin KE1645

Article no.: 551796 KE1645
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  87,44 / st.
  • from 10 st.
    NOK  72,92 / st.
on request
På lager
65 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 45 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Slipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 551796 KE1645
EAN / GTIN 4007220802656
Manufacturer number 4007220802656

Beskrivelse

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till kant- och ytslipning och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.
Slipstift med blandkorn (AW-CER) i hårdhet J.Mjukt bunden kombination av vit ädelkorund och keramisk, mikrokristallin sinterkorund med hög självskärpande effekt för konstant hög avverkningseffekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).
fin, Korn 60.

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som titanmaterial, nickel- och koboltbaslegeringar samt härdat stål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.