Slibestift, hårdhed J grov ZY0816

Art.-nr.: 551790 ZY0816
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    21,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    18,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Finhedsgrad grov
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 16 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551790 ZY0816
EAN/GTIN 4007220898475
Producentnummer 4007220898475

Betegnelse

Udførelse:

PFERD-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Slibestift med blandingskorn (AW-CER) i hårdhed J. Blødt bundet kombination af hvid ædelkorund og keramisk, mikrokrystallinsk sinterkorund med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelse AWCO).
grov, kornstørrelse 46.

Anvendelse:

Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.
Anbefalet skærehastighed 30 − 50 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven