Šlifavimo akmenukas, kietumas J rupus ZY0816

Prekės Nr.: 551790 ZY0816

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,95 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,46 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Smulkumo laipsnis stambiadantis
Galvos ⌀ 8 mm
Galvutės ilgis 16 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551790 ZY0816
EAN / GTIN 4007220898475
Gamintojo numeris 4007220898475

Aprašymas

Modelis:

PFERD šlifavimo akmenukai (sertifikuotos pagal OSA ir patikrintos pagal EN 12 413) pagal rišiklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagamintos konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas spindulinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. PFERD šlifavimo galvutės tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Šlifavimo akmenukas su maišytais grūdeliais (AW-CER), kietis J. Minkštai surištas balto korundo ir keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo mišinys, efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (gamintojo Pferd pavadinimas AWCO).
rupus, grūdelių dydis 46.

Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: titano, nikelio ir kobalto lydinius bei grūdintą plieną.
Rekomenduojamas pjovimo greitis 30−50 m/s.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį