Platform trapper enkeltsidet adgang med hjul og håndtag Korrundbesch. R13 8 trin

Art.-nr.: 55108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hældning 60 grader
Two-hands-free-princip ja
Arbejdshøjde 3,9 m
Bredde, grundflade 1,06 m
Dybde, grundflade 2,09 m
Områdebelastning, maks. 150 kg
Antal trin med platform 8
Dybde, trin 200 mm
Belægning, trin aluminium
Højde 2,92 m
Højde, platform 1,92 m
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 800 mm
Materiale, platform aluminium
Liste, knæ ja
Liste, fod ja
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.000 mm
Antal hjul/ruller 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Produkttype repostrappe
Tilgængelighed enkeltsidet
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Fast nej
Standard DIN EN 131-7
Bæreevne 150 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 55108
EAN/GTIN 4031405551084
Producentnummer 055108
L-nummer L90110 953
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enkeltsidet platform trapper lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 200 mm dybe trin
  • Rummelig platform (600 x 800 mm)
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
  • To løfteruller Ø 125 mm og håndtag for nem bevægelse fra sted til sted
  • Nem samling (adskilt)
  • Gelændere er valgfrie i henhold til din en 131-7 på trin på platformstiger med en klatrevinkel på ≥60
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3900 mm
  • Basisareal bredde: 1060 mm
  • Basisarealets længde: 2090 mm
  • Højde: 2920 mm
  • Kolonnebredde: 24 mm
  • Søjlehøjde: 57 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 60 °
  • Øverste udvendige bredde: 682 mm
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 1920 mm
  • Perronlængde: 800 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Skridsikker klasse: R13
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Korund belægning
  • Trin-/trinafstand: 240 mm
  • Antal trin/trin: 8 trin
  • Trin/trindybde: 200 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 1088 mm