ICK 081-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5509700
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509700
EAN/GTIN 7291075294637
Producentnummer 5509700
L-nummer L24050 980

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 8,1 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 8,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 8,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,43 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,4 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,97 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle