TNMG 160408-TF IC6015 Tosidet, negativ, trekantet platter til efterbearbejdning af legeret og rustfrit stål

Art.-nr.: 5509552
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509552
EAN/GTIN 7291075077520
Producentnummer 5509552
L-nummer L23950 1005

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner TF, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 16,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Europa-Parlamentets forhandlinger
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere