CNMM 250924-H3P IC8150 Enkeltsidet, rombisk 80° platter med stærk skærekant til grovdrejning

Art.-nr.: 5509535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509535
EAN/GTIN 7291075290042
Producentnummer 5509535
L-nummer L23950 967

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner H3P, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærekantlængde (L) 25,79 mm, diameter indercirkel (IC) 25,4 mm, skærepladetykkelse (S) 9,52 mm

Egenskab:

  • Spanformer H3P
  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Kantlængde (L) 25,79 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,12 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
  • Maksimal fremføring 1,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,55 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere