KNUX 160410 L12 IC8250 55° vendeskær til profildrejning

Art.-nr.: 5509457
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509457
EAN/GTIN 7291075097658
Producentnummer 5509457
L-nummer L23950 809

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner R/L12, Hjørneradius (RE) 1 mm, Retning (HAND) Venstre, Skærekantlængde (L) 19,72 mm, Diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer L12
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 19,72 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere