• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

ICP 246 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5509173
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5509173
EAN/GTIN 7291075249118
Producentnummer 5509173
L-nummer L24050 1074

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,6 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 24,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,73 mm