ICM 159 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508464
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508464
EAN/GTIN 7291075244991
Producentnummer 5508464
L-nummer L24050 2261

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 15,9 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 15,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 15,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,31 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,73 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,42 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle