VNMM 12T304-PP IC20 Enkeltsidet, negativ, rombeformet 35° platter til bearbejdning af meget hårde emnematerialer med medium skæreparametre

Art.-nr.: 5502854
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5502854
EAN/GTIN 7291075079661
Producentnummer 5502854
L-nummer L23950 3367

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner PP, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,15 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer PP
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,55 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere