Digital ABS skydelære, kæbemåleflader IP67, 0-450 mm

Art.-nr.: 550-203-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 550-203-10
EAN/GTIN 4946368124605
Producentnummer 550-203-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære har afrundet måleben og tilbyder dig følgende fordele: Afrundet måleben muliggør måling af indvendige diametre ABSOLUT målestok

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 450
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 440
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år, 3,5 år (>300 mm)