{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Serie | GARANT Master Alu | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | Frässtift GARANT Master Alu − sehr grob (NE / Alu), HM DLC, Typ: AS1020 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter | 10 mm | |
| Skærlængde | 20 mm | |
| Hovedlængde | 20 mm | |
| Fræsestift, skæreprægning foran | med fortanding på forsiden | |
| Snoningsretning | højre | |
| Gratform | cylindrisk fræsestift | |
| Deling af skærene | lige | |
| Fortandingstype | enkelt fortanding | |
| Fortanding, finhedsgrad | meget grov | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 20 mm | |
| Samlet længde | 60 mm | |
| Funktionslængde | 20 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | fræsestift |
| Artikelnummer | 547600 AS1020 | |
| EAN/GTIN | 4067263736417 | |
| Producentnummer | 547600 AS1020 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |