• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fræsestift GARANT Master Alu − meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM DLC, Type: A1225

Art.-nr.: 543710 A1225
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft-⌀: 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM DLC
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 25 mm
Samlet længde 65 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543710 A1225
EAN/GTIN 4067263117926
Producentnummer 543710 A1225
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ingen spånvedhæftning og fremragende overfladeresultater. Skaft-⌀ 6mm. Velegnet til skrub- og sletbearbejdning. Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og mindre spånvedhæftning.
  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
  • Topmoderne substrat – optimeret til aluminiumsmaterialer.
  • Ekstreme standtider.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Den innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Ekstra stabilt skaft med 8 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af hårde og bløde aluminiumslegeringer, kunststoffer, bronze og ikke-jernholdige metaller.
Egnet til både manuel anvendelse samt anvendelse i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
Til fræseopgaver med maksimal belastning.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne: Reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.