Stiftfrees GARANT Master Alu − zeer grof (non-ferro / alu), HM DLC, Type: A1225

Artikelnummer: 543710 A1225
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM DLC
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 12 mm
Koplengte 25 mm
Totale lengte 65 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543710 A1225
EAN/GTIN 4067263117926
Nummer fabrikant 543710 A1225
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende oppervlakteresultaten en geen aanhechting van spanen. Schacht-⌀ 6mm. Geschikt voor gebruik bij de ruw- en nafreesbewerking. Met hoogrendementcoating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en minder aanhechting van spanen.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Hoogrendementcoating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Het modernste substraat geoptimaliseerd voor aluminiummaterialen.
  • extreme standtijden.

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
De innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Extra stabiele schacht met 8 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor het bewerken van harde en zachte aluminiumlegeringen, kunststoffen, brons en non-ferrometalen.
Geschikt voor zowel handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding: Toerental verlagen om blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.