Fræsestiftsæt 8 dele, GARANT Master Uni – middel, HM, Antal fræsestifter: 8

Art.-nr.: 541410 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fræsestifter Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft-⌀: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Uni
Skæremateriale HM
Skaft-⌀ 6 mm
Antal fræsestifter 8
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 541410 8
EAN/GTIN 4062406587086
Producentnummer 541410 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HM-fræsestiftsortiment Multi Cut med gængse formvarianter.

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Lav varmebelastning,forlænget standtid, forbedret spåntransport.
  • Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og
bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540220 str. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne; reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.