Sats med roterande filar 8 delar, GARANT Master Uni– medel 8

Art-nr: 541410 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master Uni
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 6 mm
Antal frässtift 8
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 541410 8
EAN/GTIN 4062406587086

Benämning

Utförande:

HM-frässtiftsortiment Multi Cut med förekommande formvarianter.

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid, förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Skaftdiameter 6 mm.
GARANT-frässtift framställs av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och med högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämplig för både manuell användning och i industrirobotar för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 st nr 540220 storlek A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar