Stillads, PaxTower S-PLUS 1T, 2,55 m

Art.-nr.: 53521
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 53521
EAN/GTIN 4003866535217
Producentnummer 53521
L-nummer L90010 1488

Betegnelse

Beskrivelse:

Nem enhåndsbetjening af foldestellet med en robust låseknap: lås og slip med et enkelt klik.
Patenteret toeboard-enhed: hurtigt placeret, hurtigt fastgjort.
Letløbende push-on-styring af hård plast: Ingen fastklemning, når push-on-rammerne samles.
Stilladsets længde: 1,80 m; stilladsets bredde: 0,72 m.
Sikker og hurtig opsætning takket være ledende rækværk og platforme med 2 meters mellemrum.
I overensstemmelse med den nye EN 1004; stillads klasse 3 (bæreevne op til 200 kg/m2).
125 mm drejelige hjul med bremse; disse kan opgraderes til spindelhjul ved hjælp af hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
Stang- og trindiameter 45 mm.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,55 m
Bredde af stilladset 0,72 m
Stilladsets højde 1,65 m
Stilladsets længde 1,8 m
Vægt 38,3 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
Platformshøjde 0,55 m
Platformslængde 1,8 m