Tyrolit keramisk trekantfil 13x150 mm C240 MEDIUM hårdmetal

Art.-nr.: 533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype sletfile
Form trekant
slibemiddel siliciumcarbid
Korn 240
Finhedsgrad middel
Længde, segment 150 mm
Bindemiddel keramik
Typisk anvendelse aftrække
egnet til materiale metal; stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 533
EAN/GTIN 9009010005334
Producentnummer 533
L-nummer L50140 674
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne fil bruges især til bearbejdning af værktøjer i træ- og maskinindustrien. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj, så det passer til din anvendelse. Siliciumkarbidfiler bruges hovedsageligt til karbid- eller karbidspidsværktøjer og har en grågrøn farve. Orangefarvede filer bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 9020 TREKANTET FIL
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : CMITTEL
  • Dimensioner (B x L): 13 x 150 mm
  • Beholderens diameter: 13 mm
  • Tykkelse: 150 mm
  • Kornstørrelse: 240

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af værktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
  • Grågrøn farve: Til værktøj af hårdmetal eller med hårdmetalspids Orange farve: Hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål