Tyrolit Limas triangulares Con aglomerante cerámico 13 x 150

N.º do artigo: 533
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto lima de acabamento
Forma triângulo
Abrasivo carboneto de silício
Granulometria 240
Grau de finura médio(a)
Comprimento do segmento 150 mm
Ligante cerâmica
Utilização extração
Para materiais aço; metal

Identificação e classificação

Número do artigo 533
EAN/GTIN 9009010005334
Número do fabricante 533
Número L L50140 674
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Esta lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria maderera y de maquinaria. Los diferentes tamaños de grano le permiten adaptar la herramienta a su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de metal duro o con punta de carburo y tienen un color gris verdoso. Las limas de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable.

Característica:

  • Forma: 9020 LIMA TRIANGULAR
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : CMITTEL
  • Dimensiones (ancho x largo): 13 x 150 mm
  • Diámetro del recipiente: 13 mm
  • Espesor: 150 mm
  • Tamaño de grano: 240

Vantagem:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero inoxidable y metal duro en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color gris-verde: Para herramientas de metal duro o con punta de metal duro Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable