Stofbånd 900 mm langt

Art.-nr.: 5327460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5327460
EAN/GTIN 4010886532744
Producentnummer 5327460
L-nummer L60160 2907

Betegnelse

Beskrivelse:

Stærk, skridsikker stofrem, ekstra bred = 25 mm

Egenskab:

  • Båndbredde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 900 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen