Krydsdeler 120 x 55 mm

Art.-nr.: 5326220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5326220
EAN/GTIN 4010886532621
Producentnummer 5326220
L-nummer L60160 933

Betegnelse

Beskrivelse:

Passer til modeller: Nr. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF type 1), 2004 (SF type 1), 2005 (SF type 1), 2430
Fremstillet af galvaniseret stålplade.

Egenskab:

  • Samlet højde [mm]: 55 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: Stålplade
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen