Nonius skydelære, finjustering, 0-180 mm, 0.02 mm, metrisk/tommer

Art.-nr.: 532-120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 532-120
EAN/GTIN 4946368110691
Producentnummer 532-120
L-nummer L40010 394

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en skydelære med fin justering, som gør det nemt at placere skydekontakten

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 180
Måleområde: 0 - 180 mm
Graduering: 0,02 mm / 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Masse: 330
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Leveres i en kasse