1/4″ bor

Art.-nr.: 52833
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 52833
EAN/GTIN 0616026528338
Producentnummer 52833
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • .4 hp (298 W) pistolboremaskine i ergonomisk Dynabrade-design med behageligt, struktureret greb. Den kraftfulde luftmotor med højt drejningsmoment og gear er ideel til utallige industrielle anvendelser.
  • Fingergreb på begge sider af værktøjet sikrer øget stabilitet og komfort.
  • Modellen leveres med 1/4″ Dynachuck og nøgle. Fås med Jacobs®-spændepatron (se 52933)
  • Behageligt, struktureret greb med god taktilitet.
  • Ingen bakgear.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 2400
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 127 mm
  • Længde (mm): 150 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,82 kg