Foret de 1/4″

Réf.: 52833
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 52833
EAN / GTIN 0616026528338
Réf. fabricant 52833
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Perceuse à poignée pistolet de 0,4 hp (298 W), proposée dans un design ergonomique Dynabrade, avec une poignée texturée offrant une prise en main confortable. Ce moteur pneumatique à engrenages, puissant et à couple élevé, est idéal pour d’innombrables applications industrielles.
  • Une surface d’appui pour les doigts de chaque côté de l’outil offre une stabilité et un confort accrus.
  • Le modèle comprend un Dynachuck de 1/4″ et une clé. Disponible avec mandrin Jacobs® (voir référence 52933)
  • Poignée d’outil confortable, texturée et agréable au toucher.
  • Pas de marche arrière.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 2 400
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 127 mm
  • Longueur (mm): 150 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,82 kg