Præcisions-riffelfil fin Længde 150 mm 917

Art.-nr.: 528050 917
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Finhedsgrad fin
Schweizisk behugning 2
Svarer til tysk hugning 2
H-tal 38 cm
Tværsnit 3×3 mm
Samlet længde 150 mm
Produkttype Præcisionsriffelfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 528050 917
EAN/GTIN 613548078228
Producentnummer LR12917-2

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne til de schweiziske præcisionsriffelfile er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på 65 − 66 HRC. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelser ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven