Tarkkuusmuottiviila, hieno Pituus 150 mm 917

Tuote nro.: 528050 917
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste hieno
Sveitsiläinen hakkaus 2
Vastaa saksalaista hakkausta 2
Hakkuutih. 38 cm
Leveys × paksuus 3×3 mm
Kokonaispituus 150 mm
Tuotetyyppi Tarkkuusmuottiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 528050 917
EAN / GTIN 613548078228
Valmistajan numero LR12917-2

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläisten tarkkuusmuottiviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu, ja niihin on työstetty tarkkuuskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus, jonka kovuus on 65 − 66 HRC. Aivan reunaan asti ulottuva hakkaus osoittaa näiden muottiviilojen laadun. Tarkkuusmuottiviiloille on ominaista erinomainen muototarkkuus ja viilausteho sekä erittäin pitkä kestoikä.

Käyttö:

Myös hyvin kovien materiaalien tarkkuutta vaativaan työstöön esimerkiksi muottien ja työkalujen valmistuksessa.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin