Præcisionsnålefil Samlet længde 140 mm 1

Art.-nr.: 527130 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 0
Svarer til tysk hugning 1 − 2
Formbeskrivelse flad stump
Fileflader 4
Tværsnit 4,8×1,1 mm
Samlet længde 140 mm
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527130 1
EAN/GTIN 613548046074
Producentnummer LA2401-140-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = 1/2 filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.
Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

Bemærk:

Se også under „Habilis”-præcisionsfile nr. 527050527070.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven