Pilă-ac de precizie Lungime totală 140 mm 1

Cod articol: 527130 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 0
Corespunde danturii germane 1 − 2
Descrierea formei Lată cu vârf teşit
Suprafeţe pilire 4
Secţiune 4,8×1,1 mm
Lungimea totală 140 mm
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527130 1
EAN / GTIN 613548046074
Număr producător LA2401-140-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilele-ac de precizie elveţiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acurateţea tăieturii, rata de îndepărtare şi durabilitatea. Lungimea danturii = 1/2 lungimea pilei. Fabricate din oţel special pentru pile de precizie cu rezistenţă ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultaţi Cod 519700.

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Notă:

Consultaţi şi pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături