MARTOR Kniv SECUNORM 525 52501410 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 52501410.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 52501410.02
EAN/GTIN 4002632801815
Producentnummer 52501410.02
L-nummer L60170 845

Betegnelse

Beskrivelse:

En alsidig hjælper - med gode kvaliteter. Med rustfrit blad.
SECUNORM 525 sikkerhedskniv er lige igennem og igennem. Det ergonomiske aluminiumshåndtag er fast og behageligt i hånden. Takket være det robuste design og den store skæredybde på op til 21 mm kan SECUNORM 525 nemt håndtere en lang række skærematerialer, f.eks. 3-lags pap. Det klare udsyn af bladet giver dig også mulighed for at skære særligt præcist. Den gennemprøvede automatiske klingeindtrækning beskytter dig mod snituheld.
  • Grundmateriale:
    Aluminium

  • Det aluminiumshåndtag, der kendes fra SECUNORM PROFI25 og den helt nyudviklede plastindsats, udgør et perfekt team. Sammen sikrer de, at din SECUNORM 525 er udstyret til de hårdeste udfordringer.
  • Optimeret glidegreb
    og -greb er typisk for MARTOR. Så også her: SECUNORM 525 er udstyret med en rillestruktur og er særlig stor. Ideelle betingelser for et behageligt, ″gribende″ arbejde - selv med handsker.

  • Med knappen til skift af blad kan du nemt fjerne de indvendige arbejdsgange og dermed nå frem til bladet, som desuden er fastgjort med en magnet. Det er også praktisk at løfte knivdækslet og låse det på plads.
  • Stor skæredybde
    den store skæredybde er ideel til tykkere kartoner, ruller, gummi og meget mere. SECUNORM 525 er ikke kun meget alsidig - du kan også stole på din sikkerhedskniv ved høje skærefrekvenser.

  • SECUNORM 525 er udstyret med et praktisk øje til sikker fastgørelse. Det er derfor, det kunne være din konstante følgesvend. I sidste ende reducerer du både risikoen for tab og risikoen for skader ved skæring.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 3-lags
    wrap, stræk, krympefolie
    plast omsnøring
    tape
  • Skæring ansøgning:
    Skæring wrap eller strækfilm
    vindue skæring
    skåret åben / dække pap sidelæns

Egenskab:

  • Greb: 1-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 21 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 3 lag, karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Afskæring af valsede varer, skum, polystyren, PVC-gulve, varer i sække Ikke-vævet stof, tape, film- og papirvæv, garn, snor, Filt, gummi, tekstil
  • Skæring ansøgning: Klip wrap- eller strækfilm, klip vinduer, klip åbne/dæk pap sidelæns
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 199,70
  • Bladets udgangslængde (maks.): 25 mm
  • Valgfri blade: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør