• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Parallel skruestik med kæbebredde, 27 mm kæbehøjde, op til 220 mm spændevidde (Rød)

Art.-nr.: 525-175-R

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 525-175-R
EAN/GTIN 4027474831332
Producentnummer 525-175-R
L-nummer L80010 103340
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Parallelskruestikkene fra serien 525 bruges til at spænde emner i håndværk, industri og værksteder. Takket være de induktionshærdede dele i serien 525 er dette ideelt til universel indspænding af mellemstore emner, og materialet sikrer den nødvendige langtidsholdbarhed og stabilitet for skruestikken.
  • Høj kvalitetsmateriale og nem betjening
  • Middels udførelse til fleksible arbejdsmuligheder som parallel skruestik

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 190 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 510 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 20 1/16
  • Samlet højde [mm]: 208 mm
  • Samlet højde [tommer]: 8 3/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 220 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 8 11/16
  • Kæbehøjde [mm]: 27 mm
  • Kæbehøjde [tommer]: 1 1/16
  • Spændingshøjde [mm]: 122 mm
  • Spændingshøjde [tommer]: 4 13/16
  • Farve: rød
  • Udskiftelige kæber: nej
  • Parallelskruestik: Ja
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Kæbe bredde skruestik [mm]: 175 mm