Tornillo de banco paralelo con anchura de mordaza, 27 mm altura de mordaza, hasta 220 mm capacidad de sujeción (Rojo)

N.º do artigo: 525-175-R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 525-175-R
EAN/GTIN 4027474831332
Número do fabricante 525-175-R
Número L L80010 103340
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los tornillos de banco paralelos de la serie 525 se utilizan para sujetar piezas de trabajo en artesanía, industria y talleres. Gracias a las piezas endurecidas por inducción de la serie 525, es ideal para la sujeción universal de piezas de trabajo medianas y el material proporciona la durabilidad y estabilidad necesarias del tornillo de banco.
  • Material de alta calidad y operación sencilla
  • Ejecución media para trabajos flexibles como tornillo de banco paralelo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 190 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/2
  • Profundidad total [mm]: 510 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 20 1/16
  • Altura total [mm]: 208 mm
  • Altura total [pulgadas]: 8 3/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 220 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 8 11/16
  • Altura de la mordaza [mm]: 27 mm
  • Altura de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/16
  • Altura de sujeción [mm]: 122 mm
  • Altura de sujeción [pulgadas]: 4 13/16
  • Color: Rojo
  • Mordazas reemplazables: No
  • Vicio paralelo: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ancho de la mordaza del tornillo de banco [mm]: 175 mm