Præcisionstrekantfil 200/0

Art.-nr.: 524000 200/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Svarer til tysk hugning 2
Bredde 14,2 mm
Længde uden angel 200 mm
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 524000 200/0
EAN/GTIN 613548068120
Producentnummer LP1360-8-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på 65−66 HRC. Til forskel fra værkstedsfile har de let konvekse former afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.
Alle sider huggede; spids afslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Længde uden angel mm / Schweizer hug Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven