{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højdeindstillelig | ja | |
| Længde | 1,8 m | |
| Bredde | 0,75 m | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 2,5 m | |
| Platformsbredde | 0,6 m | |
| Platformsdybde | 1,8 m | |
| Arbejdshøjde op til ca. | 4,5 m | |
| Mobil | ja | |
| Rulle, kan spindes | ja | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Vægt | 117,8 kg | |
| Produkttype | stillads |
| Artikelnummer | 52235 | |
| EAN/GTIN | 4003866522354 | |
| Producentnummer | 52235 | |
| L-nummer | L90010 1026 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |