Præcisionsstiftfil normal 150/0

Art.-nr.: 521100 150/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Svarer til tysk hugning 1 − 2
Tværsnit 12×4 mm
Længde uden angel 150 mm
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 521100 150/0
EAN/GTIN 613548064405
Producentnummer LP1133-6-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på 65−66 HRC. Til forskel fra værkstedsfile har de let konvekse former afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.
3 sider huggede.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Længde uden angel mm / Schweizer hug Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven