Nøglefil, hugning 2 Længde 150 mm 2

Art.-nr.: 518900 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Norm: DIN 7283

Produktdetaljer

Teknisk data

Formbeskrivelse flad stump
Tværsnit 16×1,8 mm
Norm DIN 7283
Produkttype Nøglefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518900 2
EAN/GTIN 4009215081411
Producentnummer 11171500

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Nøglefile fremstilles på automatiske præcisionsmaskiner. De garanterer stor fileydelse og lang standtid. Råemnerne er stansede og slebne og forsynes ved hjælp af specialmaskiner med en præcis hugning med jævn tykkelse og dybde. De færdige file har en ideel tandform, som alle er tilpasset filtypen. Nøglefilene garanterer en glat flade.

Bemærk:

Filehåndtag, se nr. 519600, 519400, 519510 og 519550.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele