Knivfil behugning 3 (slet) 200 mm

Art.-nr.: 518100 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Form: G
  • Norm: DIN 7262

Produktdetaljer

Teknisk data

Form G
Tværsnit 20×6,4 mm
Længde uden angel 200 mm
Norm DIN 7262
Produkttype Knivfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518100 200
EAN/GTIN 4009215074833
Producentnummer 12722001

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. Specialfile fremstilles på præcisionsmaskiner. De garanterer stor fileydelse og lang standtid.
Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele