Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske Hugning 2 250 mm

Art.-nr.: 517410 250
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Norm DIN 7261
Antal enkeltfile 5
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 517410 250
EAN/GTIN 4009215179552

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i robuste nylon-rulletasker.
Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.
Hug 2 = forfil.
Med ergonomiske 2-komponent-kunststofskafter.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med 5 dele med hhv. én flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil.

Egnede produkter

Reservedele