Gevindtolerancedorn M 14x0,5 - 6H LH

Art.-nr.: 517171
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Gevindtype M
Gevind M14
Gevindstigning 0,5 mm
Gevinddiameter 14 mm
Tolerancefelt h
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 2240

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 517171
EAN/GTIN 4046122178650
Producentnummer 517171
L-nummer L40130 3134
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 14x0,5 tolerance 6H til venstre. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm