.1 hp stiftsliber, lige udførelse, centralstøvsugersystem

Art.-nr.: 51633
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
Artikelnummer 51633
EAN/GTIN 0616026516335
Producentnummer 51633
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjet har en integreret spændetang med en 1/8″ spændetangsindsats (51659)
  • Modellerne af turbin-drevne luftmotorer er ideelle til præcisionsafgratning og efterbehandling på en lang række overflader. En højeffektiv luftmotor har ingen sliddele som tandhjul, vinger eller blade. Oliefri drift minimerer vedligeholdelsestiden og reparationsomkostningerne. Luftmotoren styres af en patenteret regulator, der sikrer en konstant værktøjshastighed under belastning. Der medfølger højkvalitets højhastighedslejer.
  • Huset er udstyret med et skridsikkert gummigreb, der giver ekstra kontrol. Følsomme markeringer på skaftets ende gør operatøren opmærksom på, at spændetangen roterer.
  • Skift af fastgørelseselementet foregår ved hjælp af en enkel manøvre med to skruenøgler. Leveres med en fleksibel luftslange af høj kvalitet.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • HP: 0,1 hk
  • Maks. RPM: 60000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 48 mm
  • Længde (mm): 152 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg