.1 hp tyčová bruska, rovná konstrukce, centrální odsávání prachu

Artiklové číslo: 51633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 51633
EAN / GTIN 0616026516335
Číslo výrobce 51633
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Nástroj je vybaven integrovanou upínací kleštinou s vložkou 1/8″ (51659)
  • Modely vzduchových motorů poháněných turbínou jsou ideální pro přesné odjehlování a dokončovací úpravy na nejrůznějších površích. Vysoce účinný vzduchový motor neobsahuje žádné opotřebitelné ozubené kola, lopatky ani lamelové listy. Bezolejový provoz minimalizuje čas potřebný na údržbu a náklady na opravy. Vzduchový motor je řízen patentovaným regulátorem, který zajišťuje konstantní otáčky nářadí i při zatížení. Součástí balení jsou vysoce kvalitní vysokorychlostní ložiska.
  • Pouzdro je vybaveno protiskluzovým gumovým úchytem, který zajišťuje lepší ovládání. Hmatové signály na konci hřídele upozorňují obsluhu na oblast rotujícího upínacího pouzdra.
  • Výměna nástavce se provádí jednoduchým úkonem pomocí dvou klíčů. Součástí balení je vysoce kvalitní ohebná vzduchová hadice.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 60000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 48 mm
  • Délka (mm): 152 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku