Universalfladfil med skaft, specialhugning 100 mm

Art.-nr.: 515000 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit 10×4 mm
Længde uden angel 100 mm
Produkttype Universalfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 515000 100
EAN/GTIN 4009215169911

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Fladstumpfile med spadeformede filetænder og brede spånbrydere til let og kraftbesparende filstrøg og meget høj fileydelse − ingen tilstopning af spånrummene − god spånudkastning.
Fladsider med specialbehugning, deraf én side med spånbryder-not af hensyn til en optimal fileydelse. Bagsiden med gennemgående behugning til meget fin overfladebearbejdning. File med stump afslutning.
Mini-universalfil, PVC-betrukket stålgreb.

Anvendelse:

Kvalitetsfilen til værkstedsbrug med lang standtid og stor fileydelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele