Rundfil 150 mm

Art.-nr.: 514200 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
  • Form: F
  • Formbeskrivelse: rund
  • Norm: DIN 7261

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Hugningstype Halvglat
Form F
Formbeskrivelse rund
Fileflader Skåret på alle sider
Diameter 6,3 mm
Længde uden angel 150 mm
inkl. fileskaft nej
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 514200 150
EAN/GTIN 4009215017861
Producentnummer 31621520

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Med banehugning; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form F

Bemærk:

Filvariant med skaft fås under nr. 514201.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele