RM-SEI-3A-12 IC907 Enkeltskærsfræser WSP til høj overfladekvalitet ved lave skæreværdier

Art.-nr.: 5140345
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5140345
EAN/GTIN 7291075219708
Producentnummer 5140345
L-nummer L24220 70

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 12 grader, skærlængde (L) 17 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 3,0, skærtykkelse (S) 2 mm, skærbredde (W1) 4,4 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 12 grader
  • Kantlængde (L) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm