Gevind Go-tolerancedorn / GD M 64x3 - 6H

Art.-nr.: 513530
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 64 mm
Nominel dimension maks. 64 mm
Gevindtype M
Gevindstigning 3 mm
Gevinddiameter 64 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 513530
EAN/GTIN 4046122147076
Producentnummer 513530
L-nummer L40130 274
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Buffer med gevind mellem/ GD M 64x3 tolerance 6H. Buffer med gevind mellem. Dimensioner i henhold til DIN 2281 - 1 over størree - Ø 40 mm DIN 2281 - 2