Sensorarm, vandret version, rubinføler, 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm skaft

Art.-nr.: 513-401-10E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513-401-10E
EAN/GTIN 4946368676050
Producentnummer 513-401-10E
L-nummer L40010 11620

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et standard, metrisk måleur, der giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhedBlændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterneForbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olieUrglas i mange lag

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,14
Graduering: 0,001
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske med klemmeskaft ⌀8 mm, sonde ⌀2 mm